Beli sounding tape di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CP Oil Depth Meter Stainless SteelDeskripsi:Sounding Tape/Meteran Minyak adalah alat yang digunakan untuk mengukur kedalaman solar,minyak tanah,bensin, dan lain lain didalam tangki mobil maupun tangi penyimpanan. Tujuannya sendiri ntuk mengetahui volume minyak yang ada didalam tangki.atribut:
- Material: Stainless Steel
- ALDO Meteran Minyakatribut:
- Lot Material: Kuningan
- US TAPE Pita Ukur Tangki Minyak (Meteran Pengukur Oli)Deskripsi:Wipers remove fluid and debris to prevent buildup on the measuring blade of oil gauge tape. Also known as line wipers, they slide their rollers along the blade to clean it as it winds back onto the tape spindle for storage. They attach at the base of the spindle above the handle.
- GREAT TOOL Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Nylon coating tape with excellent wear resistance. With lock.atribut:
- Type of Scale: Meter
- TOYO Hoist Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)Deskripsi:- Mengenal Lever Block, Alat Bantu Lifting Berkapasitas BesarPenggunaan alat bantu lifting atau alat bantu angkat sudah pasti sangat penting di berbagai industri yang membutuhkannya. Selain itu, keberadaan alat bantu angkat ini sudah jelas akan mempermudah pekerjaan dan lebih cepat selesai. Selain chain block, ada satu alat lagi yang sangat penting dan sudah pasti saling berkaitan yaitu Lever Block atau yang sering pula disebut dengan nama lain kotrek rantai. Alat ini penting untuk berbagai penerapan di dalam industri.- Apa Kegunaan Dari Lever Block Untuk Mendukung Kegiatan Industri Jika anda mengenal chain block atau katrol yang fungsinya adalah untuk mengangkat barang atau beban yang berat dalam industri tertentu, maka Anda juga pasti akan tahu tentang Lever Block. Alat ini merupakan hoist yang memiliki tenaga melalui roda ratchet yang juga dikenal sebagai Ratchet Tuas Hoist. Alat ini adalah sebuah alat bantu lifting portable yang dioperasikan dengan menggunakan tangan. Jelas sekali bahwa alat ini digunakan untuk mempermudah berbagai macam pekerjaan.Namun alat ini cocok untuk digunakan di area yang terbuka dan tidak memiliki sumber daya listrik sama sekali. Kotrek rantai ini sudah ada sejak jaman dulu dan dikembangkan oleh seseorang bernama Abraham Maasdam Deep Creek di tahun 1919 dan asal kotrek rantai ini dari Colorado. Kemudian sang putra yang bernama Felder Maasdam mengkomersilkan alat ini di tahun 1946 dan produk ini pun sudah banyak disalin kembali oleh para produsen selama beberapa tahun belakangan ini. - Bagian Penting Dalam Lever BlockFungsi yang paling utama di dalam Lever Block ini adalah untuk alat pendukung yang terdapat di dalam proses instalasi beban atau barang yang akan diangkat maupun dipindahkan termasuk mengangkat dan juga menurunkan barang yang akan diproses ke level selanjutnya dalam industri. Ada beberapa bagian yang penting di dalam kotrek rantai ini antara lain:1. Safety brakeRem ini akan langsung bekerja secara instan ketika proses pengoperasian berhenti dan akan memegang beban dengan sempurna dan aman. Rem ini dibuat dengan material yang berkualitas sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang sekalipun.2. Load chain guideLoad chain guide memiliki ukuran 180 derajat dan berguna untuk mencegah supaya rantai sama sekali tidak memutar.3. Super load chainFitur ini terbuat dari stainless steel dan menggunakan proses pemanasan yang spesial untuk penggunaan jangka panjang.4. Steel handleAlat untuk menarik handel ini mampu berputar 360 derajat dan dapat digunakan untuk posisi apapun entah itu untuk jarak yang pendek maupun yang panjang.
- CRESCENT LUFKIN Pita Ukur Tangki Minyak (Meteran Pengukur Oli)Deskripsi:Innage oil gauging tapes are graduated to take submersion readings that measure the actual depth of liquid remaining in a tank. They require lowering the blade from the top of the tank until the plumb bob touches the tank bottom or a reference plate in the tank. The blade is then retracted and read at the point where the tank contents wetted the blade. Innage tapes are commonly used to measure levels of gasoline, fuel oil, crude oil, and other petroleum products.atribut:
- UNSPSC: 41114201
- Blade Material: Steel
- Blade color: Silver
- Vikan Wiper Lantai (Serokan Lantai)Deskripsi:These squeegees remove water and debris on uneven surfaces like anti-slip flooring and tile, where grout can be a factor. The double blade adds a second contact point with the ground, capturing any liquids or debris left behind by the leading blade. Handles are included.
- Pilot Pen Ball Liner (Pulpen / Bolpoin)Deskripsi:Ball point dengan aliran tinta yang lembut, kekuatan dari sebuah ballpoint dan tulisan dengan gaya pulpen fountain.
- Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)Deskripsi:For matching the flow of gas from the cylinder (inlet gauge) to the pressure from the hose (outlet gauge)
- Yuasa Wet Motorcycle Battery Tipe DIN (Aki Motor Basah)Deskripsi:DIN Type (Deutsches Institut fur Normung) diaplikasikan untuk mobil-mobil eropa dan dengan type dry charged yang membuat battery dapat disimpan lebih lama.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038-2009 No : 04-0921035
- Ludwig Schneider General Purpose ThermometerDeskripsi:Thermometer ini dirancang untuk penggunaan umum dengan kapiler yang memiliki latar belakang kuning dan bentuk bulat. Pengisian merkuri memastikan pengukuran suhu yang akurat dalam rentang -20 hingga +110 °C dengan skala 1 °C. Memenuhi standar DIN 12770, thermometer ini memiliki panjang total 300 mm dan immersion 76 mm, cocok untuk berbagai aplikasi laboratorium.atribut:
- Capillary: Yellow background, round
- Immersion (mm): 76
- Scale (°C): 1
- Dextone Red Silicone (Lem Gasket)Deskripsi:Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.atribut:
- Color: Red
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Density (g/mL): 0,97
- Temperature Resistance (°C): -45 - 150
- Violence: 19 Shore-A
- Elasticity (%): 580
- Movement Capacity (%): 25
- Myzox Detection PasteDeskripsi:Reacts with water / oil and changes color. Apply this product to the tape of the tank scale until the water level is expected, sink the tank scale to the bottom of the ship as usual, and pull it up after a few seconds. When KK-85 is applied, water is contained up to the part where the color has changed, and in the case of KK-63, oil is contained up to the part where the color has changed.Sounding of tanks, etc.atribut:
- Color: Normal: golden, in contact with water: bright red
- Type: Reacts to water
- Capacity (g): About 85
- Myzox Code: 220443
- monotaro Tube Cutter (Pemotong Pipa)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pipe Cutteratribut:
- Cleavable Wall Thickness (mm): (Stainless) Up to 2, (Copper / Brass / Aluminium) Up to 2.5, (PVC) Up to 3
Daftar Harga sounding tape Terbaru October 2026
| CP Oil Depth Meter Stainless Steel | Rp719.900 |
| FATOOLS SS Sounding Tape | Rp1.399.900 |
| ALDO Meteran Minyak | Rp549.900 |
| US TAPE Pita Ukur Tangki Minyak (Meteran Pengukur Oli) | Rp539.900 |
| CP Oil Depth Meter | Rp439.900 |
| RIDGID Pipe Cutter | Rp369.900 |
| GREAT TOOL Measuring Tape (Meteran) | Rp96.900 |
| TOYO Hoist Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai) | Rp1.399.900 |
| CRESCENT LUFKIN Pita Ukur Tangki Minyak (Meteran Pengukur Oli) | Rp5.299.900 |
| HARDEN Measuring Tape Long (Meteran) | Rp459.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/4cP109839156-17.jpg)


/7nP110404275-1.jpg)
/6tP108183245-1.jpg)
/3uP109839138-6.jpg)
/kaP107156730-1.jpg)

/k5P109309725-1.jpg)
/P101523651-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Morris%20Two%20Stage%20Gas%20Regulator%20Harris%20(Regulator%20Gas)/nwP103671860-1.jpg)
/h4P102174616-2.jpg)

/80P106755288-1.jpg)

/2yP102248106-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)